VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 tuumaa x 16.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYQ Malli: SNC-1650

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€833.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkori kuorma-auto
Koko700 lbs.
RullamateriaaliEi merkintäkumia
Pyörän koko4" x 1" & 5" x 1 1/2"
Pyörän tyyppi(4) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriHarmaa, valkoinen (pystysuorat)
Etupyörän halkaisija.4"
Korkeus62 "
Sisältää(4) kääntyvät pyörät 4" x 1", ja (2) jäykät keskipyörät 5" x 1-1/2"
Sisäkorkeus53 "
Sisäpituus16.5 "
Sisäleveys44.375 "
Pituus17 "
Kantavuus700 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus53 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä6
Maksimi sisäkkäisten4
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys50.5 "
Lavan korkeus10 "
Platform Pituus16.5 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan leveys44 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Käyttökorkeus53 "
Käyttökelpoinen pituus16 1 / 2 "
Käytettävä leveys44 "
Leveys46.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)118.11
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL SNC-SLF valinnainen hylly ohuen ostoskorin pesimiseen | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Muovi2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€186.06
VESTIL UST-1748 U-pultti, ohut kuorma-auto, 45 tuumaa x 17.5 tuumaa | AG8BHY Ust-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 tuumaa x 16.5 tuumaa
€833.28 / yksikkö