VESTIL UST-1748 U-pultti, ohut kuorma-auto, 45 tuumaa x 17.5 tuumaa | AG8BHY

VESTIL UST-1748 U-pultti, ohut kuorma-auto, 45 tuumaa x 17.5 tuumaa

Tuote: AG8BHY Malli: UST-1748

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkori kuorma-auto
Koko1100 lbs.
Korkeus60 "
Sisäkorkeus50.5 "
Sisäpituus17.5 "
Sisäleveys45 "
Pituus17 "
Kantavuus1100 lbs.
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus17 1 / 2 "
kokonaisleveys50 1 / 2 "
Käyttökorkeus50 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus17.5 "
Käytettävä leveys45 "
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 tuumaa x 16.5 tuumaa koko | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Teräs63 "16.5 "50.5 "53 "-€833.28
VESTIL SNC-SLF valinnainen hylly ohuen ostoskorin pesimiseen | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Muovi2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€186.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UST-1748 U-pultti, ohut kuorma-auto, 45 tuumaa x 17.5 tuumaa