DAYTON Verkkoliinat, tyyppi 5


Suodattaa
Korin vetokoukun kapasiteetti: 4,800 lbs. , Kaasun vetokoukun kapasiteetti: 1900 lb , Väri: Keltainen , Materiaali: Polyesteri , Kerrosten lukumäärä: 1 , Slingin luokitus: Tyyppi 5 , Hihnan tyyppi: Loputon , Temp. Alue: -50 - 200 astetta F , Pystykytkimen kapasiteetti: 2400 lb , Kulutusta kestävä kansi: Ei eristetty , Verkkoluokka: Kevyiden , Leveys: 1" , Lankapinnoite: Vaaraton akryyli
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1DNN5
3ft.€13.34
A
1DNL1
6"€24.99

Verkkoliinat, tyyppi 5

Dayton-verkkosilmukoita käytetään takilassa valmistus- tai rakennussovelluksissa. Näissä silmukoissa on nailon/polyesterirakenne, joka takaa korkean vetolujuuden ja erinomaisen hankaus- ja kulutuskestävyyden. Niitä voidaan käyttää choker-, pysty- ja korikokoonpanoissa, ja niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -50 - 200 astetta F. Niiden pystysuoran vetokoukun enimmäiskapasiteetti on 8000 lb, ja niitä on saatavana pituuksina 3, 4, 6 , 8 ja 10 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?