VESTIL MFSR-sarjan magneettinen työntölakaisukoneet


Suodattaa
Väri: Hopea , Syvyys: 32 " , Jatkettava: Kyllä , Kahva: Kyllä , Kahvan pituus: 45 1 / 2 " , Kahvan pituus pidennetty: 45 1 / 2 " , Kahvan pituus alhaalla: 31 " , Kahvan materiaali: Alumiini , Korkeus: 31 " , Materiaali: Alumiini , Max. Pituus: 45 1 / 2 " , Poistoprosessi: Kahvan vapautusvipu , Pyörän halkaisija: 6 7 / 8 " , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän leveys: 1 1 / 2 "
TyyliMalliKokoMax. VetovoimaPyyhkäisyleveysLeveysHinta (ei alv)
A
MFSR-24
30 lbs.30 lbs.24 "28 "€156.01
B
MFSR-18
30 lbs.30 lbs.18 "23 "€144.40
C
MFSR-36
40 lbs.40 lbs.36 "39 "€216.19
D
MFSR-30
40 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€194.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?