SPEEDAIRE Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 1-1/2 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 3 / 4 "-16 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 7 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 7/16 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 MMD6
6.5 "1"€98.77
A
5 MMD8
8.5 "3"€112.39
A
5 MMD9
9.5 "4"€107.24
A
5MM0
10.5 "5"€124.28
A
5MM1
11.5 "6"€115.51

Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 1-1/2 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit soveltuvat käytettäväksi hydraulisissa koneissa esineiden liikuttamiseen molempiin suuntiin. Niissä on ruostumaton teräsrakenne ja ei-magneettinen alumiinimäntä, jotka kestävät erilaisia ​​ympäristöjä, voiteluaineita, kosteutta ja liuottimia. Nämä sylinterit voidaan asentaa helposti käyttämällä alumiininen nokka- ja nivelkiinnitysvaihtoehtoja. Valitse laajasta valikoimasta kaksitoimisia pyöreitä ilmasylintereitä, joita on saatavana 1–6 tuuman iskunpituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?