VESTIL MFSR-24 magneettikahvallinen lakaisukone, 24 tuuman koko | AG7WCV

VESTIL MFSR-24 magneettikahvallinen lakaisukone, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WCV Malli: MFSR-24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Koko30 lbs.
VäriHopea
Syvyys32 "
laajennettavissaKyllä
KahvaKyllä
kahvan pituus45 1 / 2 "
Kahvan pituus pidennetty45 1 / 2 "
Kahvan pituus alennettu31 "
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus31 "
Pituus32 "
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus45 1 / 2 "
Max. Vetovoima30 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Pituus31 "
Pyörien lukumäärä2
PoistoprosessiKahvan vapautusvipu
Pyyhkäisyleveys24 "
Pyörän halkaisija6 7 / 8 "
Pyörän halkaisija6 7 / 8 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMax. VetovoimaPyyhkäisyleveysLeveysHinta
VESTIL MFSR-18 magneettikahvallinen lakaisukone, 18 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti, 31 tuuman korkeus | AG7WCU MFSR-1830 lbs.30 lbs.18 "23 "€144.40
VESTIL MFSR-30 magneettikahvallinen lakaisukone, 30 tuuman koko | AG7WCW MFSR-3040 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€194.59
VESTIL MFSR-36 magneettikahvallinen lakaisukone, 36 tuuman koko | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "€216.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFSR-24 magneettikahvallinen lakaisukone, koko 24 tuumaa
€156.01 / yksikkö