VESTIL FT-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut telineet


Suodattaa
Pohjan levitys: 11 1 / 4 " , Kapasiteetti: 250 lbs. , Väri: Hopea , Portaiden välinen etäisyys: 15 " , Kehyksen väri: Hopea Sisältää: Irrotettava 35 1/2" korkeuskahva , Tikkaiden tyyppi: Vaihe , Materiaali: Ruostumaton teräs , Vaiheiden määrä: 1 , Lavan korkeus: 15 " , Alustan pituus: 15 " , Alustan leveys: 11 " , Irrotettavan kahvan korkeus: 35 1 / 2 " , Vaiheen väri: Hopea , Vaiheen syvyys: 11 " , Vaiheen materiaali: Ruostumaton teräs , Kannen materiaali: Kumi
TyyliMalliKokoonpanoPohjan leveyseräTikkaiden pituusHinta (ei alv)
A
FT-SS-1
koolla15 "Vaihejalusta8/9 jalkaa€127.34
B
FT-SS-1HR
Asennus vaaditaan16 1 / 4 "Porrasjakkara3 1/9 jalkaa€166.01
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?