VESTIL FT-SS-1 ruostumaton teräsjalka | AG7THN

VESTIL FT-SS-1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakkara

Varastossa
Tuote: AG7THN Malli: FT-SS-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Kokoonpanokoolla
Pohjan levitys11 1 / 4 "
Pohjan leveys15 "
Koko250 lbs.
VäriHopea
Portaiden välinen etäisyys15 "
Tullimäärä250 lbs.
Kehyksen väriHopea
Korkeus11 "
Tikkaiden pituus8/9 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus15 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä1
Lavan korkeus15 "
Platform Pituus15 "
Alustan leveys11 "
Vaiheen väriHopea
Vaiheen syvyys11 "
Vaiheen materiaaliRuostumaton teräs
Top Cap materiaaliKumi
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoPohjan leveyseräTikkaiden pituusHinta
VESTIL FT-SS-1HR jalkatuoli kaiteella, ruostumatonta terästä | CE3DKH FT-SS-1HRAsennus vaaditaan16 1 / 4 "Porrasjakkara3 1/9 jalkaa€166.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FT-SS-1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakkara
€165.74 / yksikkö