Yhdistetyissä Spring Raymond -jousissa on kromi-silikoni-seosteräsrakenne, joka kykenee toimimaan korkeassa paineessa ja puristusvoimissa (enintään 4110 lb-in). Nämä raskaat jouset on integroitu suljettuihin ja maadoitettuihin päätyyppeihin. Niitä on saatavana sauvakokoina välillä 3/16 - 1 tuumaa Raptor Supplies.
Ominaisuudet
Associated Spring Raymond -suulakejousissa on kromi-silikoniseosteräsrakenne ja ne pystyvät toimimaan korkeissa paineissa ja puristusvoimissa (enintään 4110 lb. tuumaa).
Nämä raskaat jouset on varustettu suljetuilla ja hiottuilla päillä, jotka ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan tiukkaa toleranssia, minimaalista kiinteää korkeutta ja vähentynyttä nurjahdusta.
Ne on värikoodattu käyttömukavuuden vuoksi, kun ne on järjestetty muiden jousien kanssa, kun ne on vaihdettava.
Näitä jousia on saatavana tankokokoina 3/16 - 1 tuuman välillä.
Mittaa kelojen ulkohalkaisija. Tämä voi vaihdella hieman kelasta toiseen, joten ota suurempi mitattu arvo.
Mittaa pituus puristamattomassa tilassa.
Laske kelojen lukumäärä. Tämä edustaa myös kierrosten määrää kärjestä kärkeen; laske lähimpään 1/8.
Huomioi kelojen käämityssuunta sekä jousen päätytyyppi.
Määritä jousilangan materiaalityyppi. Jos magneetti ei houkuttele lankaa, se voi olla ainutlaatuinen metalliseos, joka vaatii tarkan tunnistamisen.
Huomioi kaikki äärimmäiset käyttöolosuhteet, kuten äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat, syövyttävien yhdisteiden esiintyminen tai nopea kierto, jos materiaalia ei tunneta.
Miten valitset kevään?
Suulakejousen valitsemiseksi sinun on ensin määritettävä tarvittava paine, paineen tuottamiseen tarvittavien jousien koko ja lukumäärä sekä etäisyys, jonka näiden jousien on painuttava tai kulkeva.