VESTIL ELH-sarjan Economy Lever Nostimet


Vestil ELH -sarjan säästövipunostimet ovat ihanteellisia raskaiden kuormien nostamiseen, vetämiseen ja sijoittamiseen rakennustyömailla, varastoissa, tuotantolaitoksissa ja huoltotöissä.

Suodattaa
Jarrujen tyyppi: Weston , Väri: Oranssi , Arvosana: Grade 80 , Päähuone: 19 " , Materiaali: Teräs , Kierto: 360 astetta
TyyliMalliKokokahvan pituusKoukun avautumisetäisyysVivun vastusHinta (ei alv)
A
ELH-15-10
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€345.01
B
ELH-15-20
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€422.20
C
ELH-15-5
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€300.53
D
ELH-20-20
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€416.62
E
ELH-20-10
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€377.87
F
ELH-20-5
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€346.48
G
ELH-30-10
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€455.22
H
ELH-30-20
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€579.85
I
ELH-30-5
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€394.99
J
ELH-60-10
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€677.04
K
ELH-60-20
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€837.59
L
ELH-60-5
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€595.45
M
ELH-120-10
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,089.42
N
ELH-120-5
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€936.26
O
ELH-120-20
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,245.57

ELH-sarjan Economy Lever Nostimet

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestilin ELH -sarjan säästövivunostimia (levyjarruilla), testattu 150%: iin nimelliskapasiteetista. Kääntyvissä koukuissa on muodonmuutoksen ilmaisimet ja vipukahvat, jotka voivat kääntyä 360 astetta. Yhden käden vapaa ketjutus mahdollistaa ongelmattoman käytön sekä pysty- että vaaka -asennossa. Valitse näistä yksiköistä 500 ja 1000 lb: n kapasiteetti, saatavana 10, 15 ja 20 jalan nostovaihtoehdoilla.

Toimintamekanismi

  • Vipukahvaan yhdistetty kuormaketju tarjoaa vankan tuen raskaille kuormille.
  • Nostimissa on täysin suljettu Weston-tyyppinen automaattinen jarrujärjestelmä, joka kytkeytyy automaattisesti vivun vapauttamisen yhteydessä varmistaakseen tarkan kuorman asennon.
  • Kätevän vapaan ketjutusmekanismin ansiosta kuormaketjua voidaan vetää ilman jarrua, mikä mahdollistaa helpon säädön.
  • Kääntyvät koukut takaavat turvallisen kiinnityksen kuormaan tai nostopisteeseen, sopivat eri kulmiin ja helpottavat turvallisen ja tehokkaan materiaalin käsittelyä.

Ominaisuudet

  • Ne tarjoavat 360 asteen vivun kiertoliikkeen, mikä lisää joustavuutta ja helpottaa käyttöä eri kulmista.
  • Nämä ELH-sarjan säästövipunostimet (levyjarru) on varustettu täysin suljetulla Weston-tyyppisellä automaattisella jarrujärjestelmällä, joka varmistaa tarkan ja tarkan kuorman paikantamisen.
  • Niissä on kylmämuovattu teräsrakenne, joka lisää lujuutta, iskunkestävyyttä ja pitkää käyttöikää.
  • Nämä nostimet on päällystetty kestävällä paistetulla emalimaalilla, mikä varmistaa kestävyyden ja suojan nostimen pinnoille.
  • Niissä on yhden käden mekanismi, joka mahdollistaa vaivattoman ja kätevän käytön, mikä mahdollistaa sujuvan ja ongelmattoman noston tai vetämisen pysty- ja vaaka-asennossa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vestiili Työkalujen säilytyspussit: Niiden mukana tulee kestävät 12-taskuiset työkalujen säilytyspussit kätevän ja turvallisen työkalujen järjestämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B30.21

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä Vestil ELH -sarjan taloudellisia vipunostimia?

  • Noudata painokapasiteetin rajoja ja vältä nostimen ylikuormitusta turvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti ennen jokaista käyttöä nostimessa vaurioiden tai kulumisen merkkejä.
  • Varmista, että kuorma on kunnolla kiinnitetty ja kiinnitetty nostimen koukkuihin.
  • Puhdista työskentelyalue esteistä ja henkilökunnasta onnettomuuksien estämiseksi nostimen käytön aikana.
  • Käytä nosturia hallitusti välttyäksesi äkillisiltä liikkeiltä tai nykimiseltä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten suojakäsineitä ja -laseja.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa oikeita Vestil ELH -sarjan taloudellisia vipunostimia?

  • Painokapasiteetti
  • Nostokorkeus
  • työympäristö
  • Kestävyys ja rakenne
  • Turvaominaisuudet

Kuinka puhdistaa ja huoltaa nämä taloudelliset vipunostimet?

  • Tarkasta säännöllisesti nostin vaurioiden tai kulumisen varalta ennen puhdistamista.
  • Käytä puhdasta liinaa tai pehmeää harjaa lian ja roskien poistamiseen nostimen pinnoilta.
  • Levitä suositeltua voiteluainetta liikkuviin osiin sujuvan toiminnan ja kitkan vähentämiseksi.
  • Tarkista ja testaa jarrujärjestelmä säännöllisesti varmistaaksesi oikean toiminnan.
  • Säilytä nostin puhtaassa ja kuivassa paikassa, mieluiten suojakansien tai -koteloiden kanssa.
  • Tarkasta kuormaketju kulumisen tai vaurioiden varalta, vaihda se tarvittaessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?