VESTIL BAG-12 Vipunostin ja työkalujen säilytyspussi, 12 taskua | AG7MHZ

VESTIL BAG-12 Vipunostin ja työkalujen säilytyspussi, 12 taskua

Varastossa
Tuote: AG7MHZ Malli: BAG-12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
VäriVihreä, kulta
Korkeus10 1 / 2 "
Pituus9 1 / 2 "
MateriaaliKangas
MittayksikötJOKA
Sisätaskut8
Ulkotaskujen määrä8
Leveys24 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi4202295000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BAG-12 Vipunostin ja työkalujen säilytyspussi, 12 taskua
€62.98 / yksikkö