VESTIL ELH-20-5 Economy Lever Hoist, 5 Feet Ketju, 2000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RMA Malli: ELH-20-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
Koko2000 lbs.
Ketjun pituus5 ft.
VäriOranssi
kahvan pituus10 "
Korkeus20 "
Koukun avautumisetäisyys12 3 / 4 "
Pituus6.25 "
Vivun pituus10 "
MateriaaliTeräs
Min. Koukun välinen etäisyys12-3 / 4 "
Kierto360 astetta
Kiertokulma360 astetta
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusKoukun avautumisetäisyysVivun vastusHinta
VESTIL ELH-120-10 Economy Lever Nostin, 10 jalkaa ketju, 12000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,089.42
VESTIL ELH-120-20 Economy Lever Nostin, 20 jalkaa ketju, 12000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,245.57
VESTIL ELH-120-5 Economy Lever Nostin, 5 jalkaa ketju, 12000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€936.26
VESTIL ELH-15-10 Economy Lever Nostin, 10 jalkaa ketju, 1500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€345.01
VESTIL ELH-15-20 Economy Lever Nostin, 20 jalkaa ketju, 1500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€422.20
VESTIL ELH-15-5 Economy Lever Nostin, 5 jalkaa ketju, 1500 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€300.53
VESTIL ELH-20-10 Economy Lever Nostin, 10 jalkaa ketju, 2000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€377.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ELH-20-5 Economy Lever Hoist, 5 Feet Ketju, 2000 Lb. Kapasiteetti, oranssi, teräs
€346.48 / yksikkö