ALLEGRO SAFETY Normaalit kanavat


Suodattaa
Maali: PVC-päällystetty , Virtaussuunta: Kaksisuuntainen , Rakennusmateriaali: Vinyyli, polyesteri , Pinta: Yksi kerros , Temp. Alue: -20 astetta 180 asteeseen. F
TyyliMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta (ei alv)
A
9500-06
6 ft.8"-Keltainen Musta€148.14
A
9600-15
15 ft.16 "-Keltainen, musta€530.24
A
9550-15
15 ft.12 "-Keltainen€421.58
A
9500-15
15 ft.8"-Keltainen Musta€243.29
A
9650-15
15 ft.20 "-Keltainen€627.81
A
9700-15
15 ft.26 "Vinyyli ja polyesteriKeltainen Musta€760.96
A
9550-25
25 ft.12 "-Keltainen€567.32
A
9650-25
25 ft.20 "-Keltainen€998.00
A
9700-25
25 ft.26 "Vinyyli ja polyesteriKeltainen Musta€1,104.60
A
9600-25
25 ft.16 "-Keltainen, musta€797.11
A
9500-25
25 ft.8"-Keltainen Musta€304.96

Normaalit kanavat

Allegro -vakiokanavilla on kevyt ja sisäänvedettävä rakenne, joka on suunniteltu maksimaaliseen ilmankäsittelyyn ja jotka on rakennettu kaksisuuntaiseen virtaukseen minimaalisella kitkahäviöllä. Niissä on vinyyli- ja polyesterimateriaaleja, joissa on PVC -pinnoite, joten ne soveltuvat käytettäväksi ankarissa ja ankarissa ilmasto -olosuhteissa. Näissä kanavissa on lisäksi kokoonpuristumaton muotoilu ja keltainen ja tumma ilmaliuska, jotta ne voidaan havaita työssä, ja ne täyttävät myös ASTM 227 -vaatimukset. Valitse laajasta valikoimasta näitä vakiokanavia, joita on saatavana 760 ja 791 CFM -vaihtoehdossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?