VESTIL AHLT-4848-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AG7LFP Malli: AHLT-4848-3-43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,525.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Ilmanottoaukon koko1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Koko3000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus7"
Letkun koko3 / 4 "
Pituus51 "
Nostokorkeus max.36 "
Alennettu korkeus7"
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
MittayksikötJOKA
Min. Virtausnopeus80 cfm
LiikeEi kannettava, kiinteä
Käyttöpaine80 psi
Operaation tyyppiKäsiriippuvainen, sähköinen
Platform Pituus48 3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys43 3 / 8 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus43 "
Leveys48.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 351
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL AHLT-2448-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7LFL AHLT-2448-3-4351 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-3060-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 60 tuumaa, teräs | AG7LFM AHLT-3060-3-4351 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4048-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7LFN AHLT-4048-3-4351 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
VESTIL AHLT-4872-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 72 tuumaa, teräs | AG7LFQ AHLT-4872-3-4372.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHLT-4848-3-43 Pyörivä ilmahydraulinen saksinostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa, terästä
€8,525.03 / yksikkö