TB WOODS AY20 AY muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6200 rpm | CE6DTN

TB WOODS AY20 AY -muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntö, 6200 rpm

Tuote: CE6DTN Malli: AY20
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko20
Mitat A4.08 "
Mitat B3.76 "
Mitat F1.32 "
Mitat G0.34 "
Mitat H2.4 "
Free End Float +/-0.055 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.49 hv
Inertia9.92 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore1.69 ", 2.13"
Max. Lähtömomentti4400 paunaa
Maks. Kierrosluku6200 RPM
Huippu O / L-momentti4400 lbs.-in.
TuotetyyppiAY
Nimellinen momentti2200 lbs.-in.
Paino5.49 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiPainoMitat BHinta
TB WOODS AY10 AY muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6DTL AY103.08 lbs.-sq ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.2.68 lbs.2.91 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AY15 AY muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 6700 rpm | CE6DTM AY156.41 lbs.-sq ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.4.23 lbs.3.33 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AY25 AY muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | CE6DTP AY2527.6 lbs.-sq ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.9.78 lbs.4.77 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AY5 AY muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6DTQ AY51.24 lbs.-sq ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1.64 lbs.2.85 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AY20 AY -muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntö, 6200 rpm