SQUARE D IEC, tasauspyörästö, ylikuormitusrele


Suodattaa
Ohjauslaji: Punainen painonapin pysäytys, sininen painonapin nollaus , Nykyinen arvostelu: 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC , Syvyys: 3" , Korkeus: 2.99 " , Impulssin kestojännite: 6kV , Napojen lukumäärä: 3 , Tunnistusmenetelmä: bimetallic , Aloitustyyppi: IEC , Temp. Alue: -4 astetta 140 asteeseen. F , Laukaisukynnys: 1.14 +/- 0.06 , Jännite: 690 VAC , Leveys: 1.77 "
TyyliMalliNykyinen alueHinta (ei alv)
A
LRD05L
0.63 - 1.00 A€132.42
A
LRD06L
1.00 - 1.60 A€122.18
A
LRD07L
1.60 - 2.50 A€123.94
A
LRD08L
2.50 - 4.00 A€116.89
A
LRD10L
4.00 - 6.00 A€116.94
A
LRD12L
5.50 - 8.00 A€112.67
A
LRD14L
7.00 - 10.0 A€112.68
A
LRD16L
9.00 - 13.0 A€120.92
A
LRD21L
12.0 - 18.0 A€124.71
A
LRD22L
17.0 - 24.0 A€130.00
A
LRD32L
23.0 - 32.0 A€124.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?