Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D LRD14L ylikuormitusreleet, 7–10 A lämpösuojausalue, luokka 20 | AF6LVL 19YD07

SQUARE D LRD14L ylikuormitusreleet, 7 - 10 A lämpösuojausalue, luokka 20

Varastossa
Tuote: AF6LVL Malli: LRD14LRistiviite: 19YD07

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€124.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
OhjausPunainen painonapin pysäytys, sininen painonapin nollaus
Nykyinen alue7.00 - 10.0 A
Nykyinen arvostelu3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC
Syvyys3"
Taajuus0 - 400 Hz
Korkeus2.99 "
Impulssin kestojännite6kV
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusEi
Käynnistin tyyppiIEC
Temp. alue-4 astetta 140 asteeseen. F
Matkaluokka20
Laukaisukynnys1.14 +/- 0.06
Jännite690 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.04
HS-koodi8536410060

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D LRD14L ylikuormitusrele soveltuu suojaamaan moottoreita ylikuumenemiselta liiallisista virroista. Se on kytketty moottorin käynnistimeen tai kontaktoriin valvomaan virrankulkua ja havaitsemaan ylikuormituksia, mikä katkaisee virran nopeasti, mikä estää vaurioita.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lämmönsäätövalitsin, joka ohjaa ja varmistaa, että sähkölaitteet toimivat tehokkaasti ilman ylikuumenemisen tai vaurioiden vaaraa.
  • Tässä TeSys-releessä on manuaalinen-automaattinen nollausvalitsin, jonka avulla käyttäjät voivat valita manuaalisen tai automaattisen nollaustilan välillä toiminta-asetustensa mukaan.
  • Se on varustettu testivalitsimella, jonka avulla voidaan arvioida releen vaste mahdollisiin vioihin vaarantamatta järjestelmän eheyttä.
  • Tämä Square D LRD14L -ylikuormitusrele on varustettu nollaus- ja pysäytyspainikkeilla, jotka tarjoavat nopean pääsyn käyttötoimintoihin.
  • Siinä on lippuilmaisin, joka helpottaa visuaalista palautetta, joka mahdollistaa releen tilan välittömän arvioinnin turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tämä rele on suojattu läpinäkyvällä kannella, joka on lukittavissa tiivisteellä luvattomien tai vahingossa tapahtuvien muutosten estämiseksi.
  • Malli LRD32L rele on korkeampi ampeeriluokitus välillä 23-32A.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millainen kosketinsuuntaus on saatavilla Square D LRD14L -ylikuormitusreleessä?

V. Siinä on kaksi apukosketinta (yksi normaalisti auki ja toinen normaalisti kiinni), jotka saavat arvokkaan vikailmoitusmekanismin, mikä parantaa merkittävästi sen kykyä viestiä mahdollisista ongelmista valvonta- tai ohjausjärjestelmillesi.

K. Kuinka valita sopiva ylikuormitusrele sähköjärjestelmääni?

A.

  • Ymmärrä virta-alue, jännite ja laitetyyppi.
  • Yhdistä moottorin nimellisarvot, mukaan lukien täyden kuorman ja lukitun roottorin virrat.
  • Varmista, että releen asetukset ovat säädettävissä järjestelmääsi sopiviksi.
  • Valitse käyttösuhteen ja toimintaympäristön perusteella.
  • Tarkista yhteensopivuus ohjauspaneelin ja muiden osien kanssa.
  • Ota huomioon ympäristötekijät, sertifikaatit ja turvallisuusominaisuudet.

K. Kuinka tätä Square D LRD14L -ylikuormitusrelettä ylläpidetään?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti näkyvien vaurioiden, kulumisen ja löystyneiden liitosten varalta.
  • Pidä rele puhtaana lialta ja roskista hellävaraisin menetelmin.
  • Testaa sen toimivuutta säännöllisesti simuloimalla kuormitusolosuhteita.
  • Kalibroi säädettävät asetukset tarpeen mukaan vastaamaan laitevaatimuksia.
  • Varmista, että liittimen liitäntöjen tiiviys on oikea ympäristötekijät huomioiden ja katso ohjekirjasta erityiset huolto-ohjeet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueHinta
NELIÖ LRD05L Ylikuormitusrele, luokka 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 - 1.00 A€122.23
NELIÖ LRD06L Ylikuormitusrele, luokka 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 - 1.60 A€109.76
NELIÖ LRD07L Ylikuormitusrele, luokka 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 - 2.50 A€114.63
NELIÖ LRD08L Ylikuormitusrele, luokka 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 - 4.00 A€119.14
NELIÖ LRD10L Ylikuormitusrele, luokka 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 - 6.00 A€108.87
NELIÖ LRD12L Ylikuormitusrele, luokka 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 - 8.00 A€120.75
NELIÖ LRD16L Ylikuormitusrele, luokka 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 - 13.0 A€126.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LRD14L ylikuormitusreleet, 7 - 10 A lämpösuojausalue, luokka 20
€124.18 / yksikkö