Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LRD07L Ylikuormitusrele, luokka 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03

SQUARE D LRD07L Ylikuormitusrele Luokka 20 1.6 - 2.5a

Varastossa
Tuote: AF6LVG Malli: LRD07LRistiviite: 19YD03

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€114.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue1.60 - 2.50 A
Syvyys3"
Korkeus2.99 "
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusEi
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka20
Jännite690 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.04
HS-koodi8536410060

Tuotteen yksityiskohdat:

Schneider Electric / Square D LRD07L lämpöylikuormitusrele on ihanteellinen suojaamaan sähköisiä ohjauspaneeleja ja moottorinsuojajärjestelmiä ylikuumenemiselta ja liiallisen virran aiheuttamilta mahdollisilta vaurioilta valvomalla moottorin virtaa ja lämpötilaa. Jos se havaitsee epänormaalin lämpötilan nousun tai virran ylikuormituksen, se käynnistää suojatoimenpiteen, kuten sammuttaa moottorin tai lähettää hälytyssignaalin. Tätä TeSys Deca -ylikuormitusrelettä käytetään valmistusteollisuudessa, LVI-järjestelmissä ja pumppuasemissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on IP20-suojaus, joka takaa luotettavan suojan pölyä ja kiinteitä vieraita esineitä vastaan, mikä on ihanteellinen pölyisissä teollisuusympäristöissä.
  • Tässä lämpöylikuormitusreleessä on käyttäjäystävällinen ohjaustyyppi, jossa on punainen painonapin pysäytys ja sininen painikenollaus intuitiivista käyttöä ja vianpalautusta varten.
  • Siinä on lippuilmaisin, joka antaa nopeaa visuaalista palautetta releen tilasta ja vikatiloista.
  • Tämä TeSys Deca -ylikuormitusrele on varustettu kestävällä metallikotelolla, joka varmistaa kestävyyden ja suojan vaativissa työolosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Square D LRD07L -ylikuormitusreleen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila-alue on -20 - 60 astetta C.

K. Minkä tyyppistä anturielementtiä tässä ylikuormitusreleessä käytetään?

A. Sen anturielementti on valmistettu bimetallinauhasta vian nopeaa havaitsemista varten.

K. Minkä tyyppisiä ruuveja käytetään Square D LRD07L -ylikuormitusreleessä?

V. Tämä ylikuormitusrele käyttää useita standardiruuveja helpon ja turvallisen asennuksen takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueHinta
NELIÖ LRD05L Ylikuormitusrele, luokka 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 - 1.00 A€122.23
NELIÖ LRD06L Ylikuormitusrele, luokka 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 - 1.60 A€109.76
NELIÖ LRD08L Ylikuormitusrele, luokka 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 - 4.00 A€119.14
NELIÖ LRD10L Ylikuormitusrele, luokka 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 - 6.00 A€108.87
NELIÖ LRD12L Ylikuormitusrele, luokka 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 - 8.00 A€120.75
SQUARE D LRD14L ylikuormitusreleet, 7–10 A lämpösuojausalue, luokka 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 - 10.0 A€124.18
NELIÖ LRD16L Ylikuormitusrele, luokka 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 - 13.0 A€126.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LRD07L Ylikuormitusrele Luokka 20 1.6 - 2.5a
€114.63 / yksikkö