Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LRD10L Ylikuormitusrele, luokka 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05

SQUARE D LRD10L Ylikuormitusrele Luokka 20 4 - 6a

Varastossa
Tuote: AF6LVJ Malli: LRD10LRistiviite: 19YD05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€108.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue4.00 - 6.00 A
Syvyys3"
Korkeus2.99 "
Napojen lukumäärä3
Tunnistusmenetelmäbimetallic
Erillinen asennusEi
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka20
Jännite690 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)9.04
HS-koodi8536410060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueHinta
NELIÖ LRD05L Ylikuormitusrele, luokka 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 - 1.00 A€122.23
NELIÖ LRD06L Ylikuormitusrele, luokka 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 - 1.60 A€109.76
NELIÖ LRD07L Ylikuormitusrele, luokka 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 - 2.50 A€114.63
NELIÖ LRD08L Ylikuormitusrele, luokka 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 - 4.00 A€119.14
NELIÖ LRD12L Ylikuormitusrele, luokka 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 - 8.00 A€120.75
SQUARE D LRD14L ylikuormitusreleet, 7–10 A lämpösuojausalue, luokka 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 - 10.0 A€124.18
NELIÖ LRD16L Ylikuormitusrele, luokka 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 - 13.0 A€126.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LRD10L Ylikuormitusrele Luokka 20 4 - 6a
€108.87 / yksikkö