SQUARE D Valetut kotelonsuojakatkaisijat: JGL-sarja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 5" , Kehyksen koko: 250A / JG , Kehyksen tyyppi: JGL , Korkeus: 7.5 " , Asennus: Ilmainen pysyvä , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 600 , Leveys: 4.1 "
TyyliMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta (ei alv)
A
JGL36000S25AA
----
Tarjouspyyntö
B
JGL36150
1504/0 AWG4AWG€5,788.90
C
JGL36175
1754/0 AWG4AWG€6,032.60
A
JGL36175AA
175--€2,763.31
Tarjouspyyntö
A
JGL36175SO
175--€2,919.90
Tarjouspyyntö
D
JGL36200
200350 kilometriä3/0 AWG€6,134.07
A
JGL36200SA
200---
Tarjouspyyntö
E
JGL36225
225350 kilometriä3/0 AWG€6,788.09
E
JGL36250
250350 kilometriä3/0 AWG€7,973.06
A
JGL36250CU33X
250--€5,017.87
Tarjouspyyntö

Valetut kotelonsuojakatkaisijat: JGL-sarja

Square D PowerPact J -sarjan katkaisijoita käytetään suojaamaan virtapiiriä liialliselta virralta palovaaran ja laitevaurioiden estämiseksi. Nämä laitteet mahdollistavat yksikön asennuksen kuorman ja linjan puoleisilla korvakkeilla, jotta kenttäasennus ja huolto on helppoa. Ne pystyvät vastaanottamaan alumiini- tai kuparikaapeleita, joiden koot vaihtelevat välillä 350 kcmil - 3/0 AWG, ja ne voivat olla herkkiä lieville ylikuormituksille, mutta tarjoavat hetkellisen virranrajoitussuojan, kun johdinliittimet altistuvat vialliselle virralle. Näissä MCCB: issä on kahvaindikaattori, joka antaa visuaalisen kuvan katkaisijan kolmesta asennosta (ON, OFF ja laukaisu) ja jotka voidaan nollata painamalla manuaalisesti ohjausvipua haluttuun asentoon. Valitse monista näistä 3-napaisista IEC-suojaimista, joiden vakiojännite on 600 VAC päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?