SQUARE D JGL36200SA Molded Case Circuit Breaker, 200A, 600VAC, 35kAIC at 480V | CE6JQE

SQUARE D JGL36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 600VAC, 35kAIC 480V

Tuote: CE6JQE Malli: JGL36200SA

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiJGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JGL36200SA katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan ​​virranjakelukohteissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, jossa on sekä hetkellinen että viivästetty toiminta, joka tarjoaa virtaa rajoittavan suojan
    • Linja- ja kuormapuolen korvakeliittimet mahdollistavat turvalliset liitännät
    • Kestää ympäristön lämpötilan 104 astetta F
    • Sisältää 350 kcmil - 3 AWG alumiini- ja kuparijohdotusta
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
NELI D JGL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG€2,630.52
NELI D JGL36175 Katkaisija 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
NELI D JGL36225-katkaisija, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
NELI D JGL36250-katkaisija 250a 3p 600vac-lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kilometriä3/0 AWG€3,021.68
SQUARE D JGL36175AA Molded Case Circuit Breater, 175A, 600VAC, Syöttö-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
SQUARE D JGL36175SO Valettu kotelo Katkaisija, 175A, 600VAC, Kiinnitysyksikkö | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JGL36200SA Molded Case -virtakatkaisija, 200A, 600VAC, 35kAIC 480V