Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case Katkaisija, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JQD

SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6JQD Malli: JGL36250CU33X

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,015.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJGL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D JGL36250CU33X läpisyöttökatkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilanteet ryhmäkeskuksissa ja kytkentätauluissa
    • Ei-vaihdettava elektroninen laukaisuyksikkö MicroLogic 3.2S -prosessorilla, joka mahdollistaa pitkän, lyhyen ajan ja hetkellisen virranrajoitustoiminnot
    • Varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä vaivatonta asennusta ja johdotusta varten
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 50 ° C
    • UL-listattu, IEC-merkitty ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
NELI D JGL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG€2,630.52
NELI D JGL36175 Katkaisija 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
NELI D JGL36225-katkaisija, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
NELI D JGL36250-katkaisija 250a 3p 600vac-lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kilometriä3/0 AWG€3,021.68
SQUARE D JGL36175AA Molded Case Circuit Breater, 175A, 600VAC, Syöttö-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
SQUARE D JGL36175SO Valettu kotelo Katkaisija, 175A, 600VAC, Kiinnitysyksikkö | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case -virtakatkaisija, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V
€5,015.56 / yksikkö