Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D JGL36250-katkaisija 250a 3p 600vac-lug | AF6PUD 1MBB5

SQUARE D JGL36250 Katkaisija 250a 3p 600vac Korvake

Varastossa
Tuote: AF6PUD Malli: JGL36250Ristiviite: 1 MB
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
€3,021.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria250
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys5"
Kehyksen koko250A / JG
Korkeus7.5 "
Suuren ampeerin matkan asetus2500A
Matalan ampeerin matkan asetus1250A
Maks. AIR-luokitusEi arvioitu
Maks. Langan koko350 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.187
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
NELI D JGL36150 Katkaisija 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG€2,630.52
NELI D JGL36175 Katkaisija 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36200-katkaisija 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
NELI D JGL36225-katkaisija, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kilometriä3/0 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36175AA Molded Case Circuit Breater, 175A, 600VAC, Syöttö-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
SQUARE D JGL36175SO Valettu kotelo Katkaisija, 175A, 600VAC, Kiinnitysyksikkö | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05
SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case Katkaisija, 250A, 600VAC, 35kAIC 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--€5,015.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JGL36250 Katkaisija 250a 3p 600vac Korvake
€3,021.68 / yksikkö