SPEEDAIRE Yksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nenäteline, 7/16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 7 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 7 / 16 "-20 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 3 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5ZEG7
2.31 "1 / 2 "€29.37
A
5ZEG9
2.81 "1"€31.36
A
5 ZEH0
3.31 "1.5 "€33.98
A
5 ZEH1
3.81 "2"€37.13
A
5 ZEH4
6.81 "5"€54.36
A
5 ZEH5
7.81 "6"€60.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?