Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEH1 Ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE7MAP

SPEEDAIRE 5ZEH1 ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä, 2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7MAP Malli: 5ZEH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus3.81 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima1 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEG7 ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 2.31 tuuman pituus | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "€29.37
SPEEDAIRE 5ZEG9 ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"€31.36
SPEEDAIRE 5ZEH0 Ilmasylinteri 1-1/2 tuuman iskunpituus 3.31 tuuman pituus | AE7MAN 5 ZEH03.31 "1.5 "€33.98
SPEEDAIRE 5ZEH4 Ilmasylinteri 7/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE7MAT 5 ZEH46.81 "5"€54.36
SPEEDAIRE 5ZEH5 ilmasylinteri 7.81 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7MAU 5 ZEH57.81 "6"€60.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH1 ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä, 2 tuuman isku
€37.13 / yksikkö