laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: 56 , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä / Suorita , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin alisovellus: Siipikarjan tuulettimet , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä / Kondensaattori-Käynnistä , Asennusasento: Vaakasuora , Tyyppikilven RPM: 1725 , Nimellinen hyötysuhde: 81.2% , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Akselin tyyppi: Avain , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 / 208-230
Kondensaattorin käynnistys- / kondensaattorikäyttöiset siipikarjan tuulettimen moottorit
Daytonin siipikarjan tuulettimen moottorit on suunniteltu säätämään ja ylläpitämään ilmavirtaa siipikarjan ja karjan navetassa. Näissä moottoreissa on kondensaattorin käynnistys-/käynnistysrakenne, joka vähentää virtaa, ja kuulalaakerit vähentävät kitkaa ja mahdollistavat komponenttien sujuvan liikkumisen järjestelmän sisällä. Niihin kuuluu lisäksi tiivisteliittimen käyttösuojus, joka toimii kotelona ja suojaa sateelta tai tuulen puhaltamalta pölyltä, sekä akselikiila, joka yhdistää pyörivät koneen osat akseliin ja mahdollistaa oikean vääntömomentin siirron. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuuletinmoottoreita, saatavana vihreänä epoksina ja uunimaalina.