EATON 70553-sarjan avoimen piirin mäntäpumput


Eaton 70553 -sarjan painevirtauskompensoidut mäntäpumput sopivat ihanteellisesti betonilaitteisiin, jäteautoihin, kaivurikuormaajiin, pyöräkuormaajiin, tyhjiöautoihin, porakoneisiin ja kurottajiin. Niitä käytetään myös nosto- ja puhdistussovelluksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
70553-RAB
€6,629.20
Tarjouspyyntö
B
70553-LAB
€6,629.20
Tarjouspyyntö
C
70553-LAR
€6,685.35
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Tämän pumpun kompensaattorikela liikkuu jousivoimaa vasten, kun poistopaine saavuttaa kompensaattoriasetuksen, jolloin pumpun ulostulopaine pääsee sisäiseen servomäntään.
  • Servomännän pinta-ala ja paine aiheuttavat voiman, joka työntää huuhtelulevyä, mikä vähentää männän liikettä pyörivässä ryhmässä, mikä johtaa alhaisempiin virtausnopeuksiin pumpun ulostulossa.
  • Jousivoima pakottaa kompensaattorikelan takaisin toiseen suuntaan, kun järjestelmän paine laskee kompensaattoriasetuksen alapuolelle.
  • Kotelon tyhjennyslinja palauttaa sitten öljyn servomäntäkammiosta säiliöön mäntäkammiossa olevan öljyn kautta.
  • Vähentämällä servomännän voimaa, esijousi työntää huuhtelulevyn takaisin iskulle täydessä kulmassa ja virtauksessa.
  • Pumppu ylläpitää sitten kompensaattorin painetta antamalla sen paineen ylläpitämiseen tarvittavan virtauksen.

Ominaisuudet

  • Ne tarjoavat kompaktin alumiinikotelon, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä avoimen piirin pumput noudattavat ISO puhtauskoodia 18/13 kontaminoitumisen estämiseksi.
  • Ne on varustettu takalevyillä, joissa on sivu- ja takaportit, ja niiden suurin nimellisnopeus on 2500 rpm.
  • Niissä on nokkalevy, joka jakaa öljyvirran saavuttamattomille alueille.
  • Näissä painevirtauskompensoiduissa mäntäpumpuissa on 2 SAE-asennuslaippaa, jotka kestävät korkeaa painetta.
  • Ne on varustettu paineenkompensaattorikelalla, joka moduloi jatkuvaa virtausta tasaisen virtausnopeuden ylläpitämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton 70553 -sarjan paine-virtauskompensoitujen mäntäpumppujen jatkuva nimellispaine ja enimmäisjaksopaine?

Eaton 70553 -sarjan avoimen piirin mäntäpumppujen jatkuva nimellispaine on 210 baaria ja enimmäisjaksopaine 265 baaria.

Mitkä ovat näiden painevirtauskompensoitujen mäntäpumppujen asennusvaatimukset?

  • Asenna mäntäpumput niin, että kotelon tyhjennys varmistaa öljytason yksikön keskiviivalla tai sen yläpuolella.
  • Öljytason tulee olla keskiviivalla tai sen yläpuolella ennen mäntäpumpun käynnistämistä.
  • Varmista, että kotelon tyhjennysputki on riittävän kokoinen rajoittamaan kotelon paineen 2 baariin.
  • Kahden tai useamman pumpun pyörittämiseen tarvittava yhdistetty vääntömomentti ei saa ylittää näiden mäntäpumppujen akselin nimellismomenttia.

Mitä ISO-puhtauskoodi 18/13 tarkoittaa näissä mäntäpumpuissa?

ISO-puhtauskoodi 18/13 sallii 2500 hiukkasta millilitrassa, jotka ovat suurempia kuin 5 mikronia, ja enintään 80 hiukkasta millilitrassa, jotka ovat suurempia kuin 15 mikronia, pumpun läpi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?