SK PROFESSIONAL TOOLS Iskuhylsy, 1/4 "käyttöinen


Suodattaa
Aseman koko: 1 / 4 " , Aseman tyyppi: Neliö , Suorittaa loppuun: Mangaanifosfaatti , Materiaali: Teräs , Pisteiden määrä: 6 , Lähtötyyppi: Hex , Pistorasian syvyys: Standardi , Pistorasiatyyppi: Kääntyvä
TyyliMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
A
32310
1 9 / 16 "SAE5 / 16 "€8.22
A
32357
1.5 "metrinen7mm€22.97
B
32308
1.5 "SAE1 / 4 "€8.22
C
32312
1.625 "SAE3 / 8 "€23.40
D
32316
1.875 "SAE1 / 2 "€23.87
E
32363
1.875 "metrinen13€24.52
E
32365
2"metrinen15mm€8.64

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?