Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Iskunkestävä kääntö 13mm | AG4UPG 34NL68

SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Iskukanta, kääntyvä 13 mm

Varastossa
Tuote: AG4UPG Malli: 32363Ristiviite: 34NL68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMangaanifosfaatti
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.875 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Pistorasian syvyysStandardi
Socket TypeKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Iskupesän kääntö 1/4 tuumaa | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "€22.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 32310 Iskupesän kääntö 5/16 tuumaa | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "€23.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Iskuhylsy kääntyvä 3/8 tuumaa | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "€23.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Iskupesän kääntö 1/2 tuumaa | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "€23.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Iskuhylsy kääntyvä 7mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "metrinen7mm€22.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Iskunkestävä kääntyvä 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"metrinen15mm€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Iskukanta, kääntyvä 13 mm
€24.52 / yksikkö