Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Iskunkestävä kääntyvä 15mm | AG4UPJ 34NL70

SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Iskukanta, kääntyvä 15 mm

Varastossa
Tuote: AG4UPJ Malli: 32365Ristiviite: 34NL70

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMangaanifosfaatti
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Pistorasian syvyysStandardi
Socket TypeKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 32308 Iskupesän kääntö 1/4 tuumaa | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "€8.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 32310 Iskupesän kääntö 5/16 tuumaa | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "€8.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 32312 Iskuhylsy kääntyvä 3/8 tuumaa | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "€23.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 32316 Iskupesän kääntö 1/2 tuumaa | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "€23.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 32357 Iskuhylsy kääntyvä 7mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "metrinen7mm€22.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Iskunkestävä kääntö 13mm | AG4UPG 34NL68 323631.875 "metrinen13€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32365 Iskukanta, kääntyvä 15 mm
€8.64 / yksikkö