A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 Sopii tuotemerkkiin: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
Kaasuventtiilit
Kaasuventtiilit ovat ihanteellisia polttokaasun paineen ja virtauksen säätämiseen uuneihin lämmityssovelluksissa. Kaasuventtiilit käyttävät termostaattia / ohjauspaneelia venttiilien avaamiseen / sulkemiseen.
Robertshaw on johtava laiteohjaimien valmistaja, mukaan lukien elektroniset ja sähkömekaaniset ohjaimet sähkö- ja kaasuruoanlaittoon, varaaviin vedenlämmittimiin ja tilojen/keskuslämmitykseen.
Robertshaw-kaasuventtiilit ovat yhteensopivia luonnon (NG) ja nestekaasun (LP) tyyppisten polttoaineiden kanssa. Ne käyttävät manuaalista venttiiliä ja ohjausventtiiliä kaasuvirran ohjaamiseen ajoittaisissa pilottisytytyssovelluksissa. Robertshaw-kaasuventtiilit on varustettu tulosuodattimella, joka estää kaasuvirtauksen lian tai roskien pääsyn kaasuventtiileihin. Ne voidaan liittää sähköverkkoon, jonka jännite on 750 mV, 24 V tai 120 V (verkkojännite) ohjauspaneelin/termostaatin kautta. Näissä Robertshaw-kaasuventtiileissä on tuloaukko 1/2 tai 3/4 tuumaa ja ulostuloaukko 3/8, 1/2 tai 3/4 tuumaa. Robertshaw 7000BMVR kaasuventtiilissä on kaasuhanan valitsin Off, Pilot & On -merkinnällä kaasuventtiilin manuaalista sammuttamista tai päälle (täydellä virtauksella) varten. Tietyissä Robertshaw-kaasuventtiilien malleissa on kaasun paineensäädin, joka säätelee kaasun painetta, kun virtausnopeus on liian suuri tai pieni.
Valitse laajasta Robertshaw-kaasuventtiileiden valikoimasta, saatavana yhdistelmänä, nopeasti avautuva, pienikapasiteettinen, hitaasti avautuva ja vakioavautuva venttiiliversio.
käytät
Robertshaw-kaasuventtiilejä käytetään polttokaasujen, kuten maakaasun (NG) ja nestekaasun (LP) virtauksen ohjaamiseen / säätämiseen tilanlämmittimissä ja muissa LVI-järjestelmissä. Nämä Robertshaw-kaasuventtiilit ovat ihanteellisia käytettäväksi kaupallisissa tiloissa, varastoissa, työpajoissa ja muilla teollisuudenaloilla.
Toimintamekanismi
- Robertshaw-kaasuventtiilit saavat virtansa sähköisestä solenoidista, jota ohjataan termostaatilla tai ohjauspaneelilla.
- Se on yleensä 2-vaiheinen turvallisen käytön ja energian säästämiseksi.
- Kun olet asentanut Robertshaw-kaasuventtiilin putkistoon ja liittänyt siihen muita lisävarusteita, aseta haluamasi lämpötila termostaatin tai ohjauspaneelin kautta.
- Tämä avaa ensimmäisen venttiilin kaksivaiheisessa Robertshaw-kaasuventtiilissä ja aloittaa polttokaasun syöttämisen uuniin matalilla asetuksilla.
- Pilottiohjaus havaitsee lämpötilan nousun (jos sellaista on) ja lähettää signaalin Robertshaw-kaasuventtiilin solenoidille.
- Sähköisen signaalin havaitseva solenoidi avaa toisioventtiilin Robertshaw-kaasuventtiilissä ja sallii kaasun täyden virtauksen (säätimen paineasetuksen mukaan, jos varusteena).
- Kun lämpötila saavuttaa halutun pisteen, venttiilit sulkeutuvat pysäyttääkseen kaasun virtauksen Robertshaw-kaasuventtiilien läpi ja siten pysäyttääkseen uunin lisälämmityksen.
Ominaisuudet
- Robertshaw-kaasuventtiilit ovat ihanteellisia kaasuvirran säätämiseen uuneihin/polttimiin lämmityssovelluksissa.
- Ne ovat yhteensopivia maakaasun ja nestemäisten öljykaasujen kanssa.
- Robertshaw-kaasuventtiilejä käytetään tuottamaan lämpöä välillä 70000 - 3000000 BtuH.
- Niiden maksimi sähköteho (kelajännite) on 24 V, 120 V ja 750 V.
- Nopeasti avautuvat kaasuventtiilit tuovat kaasua uuniin lyhyessä ajassa, kun taas hitaasti avautuvaa kaasuventtiiliä käytetään estämään liekin leviämistä tai karkeaa syttymistä.
- Robertshaw-kaasuventtiileissä on 1/2 - 3/4 tuuman sisääntulo ja 3/8 - 3/4 tuuman ulostulo.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Ohjaus- ja sytytyskomponentit: Nämä ohjaus- ja sytytyskomponentit käytetään polttokaasujen sytyttämiseen kaasupolttimissa tai lämmittimissä.
- Säädinohjaimet: Näitä muunnettavia paineensäätimiä käytetään manuaalisesti ohjaamaan kaasuvirtauksen painetta Robertshaw-kaasuventtiilien läpi. Nämä säätimen säätimet on vaihdettava, kun vaihdetaan kaasusta toiseen.
Standardit ja hyväksynnät
- Robertshaw-kaasuventtiilit ovat RoHS-yhteensopivia varmistaakseen käyttäjien turvallisuuden ja kaasuventtiilien tehokkaan toiminnan. Näissä Robertshaw-kaasuventtiileissä on NEMA-standardin mukaiset liittimet nopeita liitäntöjä ja käyttöä varten.
Asennus
- Käytä putkikierremassaa tai teippiä ulkopuolisissa putkikierteissä pitäen samalla kaksi ensimmäistä kierrettä puhtaina. Käyttäjien ei tule käyttää yhdisteitä naaraslangoissa.
- Asenna Robertshaw-kaasuventtiili putkistoon mihin tahansa asentoon paitsi ylösalaisin.
- Liitä ohjaus- ja sytytyskomponentit, termostaatti ja muut lisävarusteet Robertshaw-kaasuventtiileihin.
- Robertshaw-kaasuventtiili on käyttövalmis.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin merkkeihin Robertshaw-kaasuventtiilit viittaavat?
Robertshaw-kaasuventtiilit ristiviittaavat vastaavien kanssa Honeywell, Vulcan Hart & Valkoiset Rodgers kaasuventtiilit. Joten jos käyttäjät etsivät kilpailevia kaasuventtiilejä, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies saattaa olla saatavana vastaava Robertshaw-kaasuventtiili.
Missä Robertshaw sijaitsee?
Robertshawin pääkonttori sijaitsee Itascassa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Yrityksellä on 12 Robertshaw-kaasuventtiilejä ja elektronisia ohjausjärjestelmiä valmistavaa tehdasta.
Mitä turvatoimia käyttäjien tulee noudattaa Robertshaw-kaasuventtiileitä asentaessaan?
- Robertshaw-kaasuventtiilien käyttämättömät pistorasiat on suljettava mukana toimitetuilla pistokkeilla ennen käyttöä.
- Robertshaw-kaasuventtiileihin liitetty putki tai letku on pidettävä puhtaana.
- Liitetty kaasuputkisto on painetestattava ennen Robertshaw-kaasuventtiilin asentamista korkean paineen aiheuttamien vaarallisten olosuhteiden välttämiseksi.
- Tarkasta, ettei Robertshaw-kaasuventtiilissä ja -putkissa ole halkeamia tai vuotoja ennen asennusta onnettomuuksien välttämiseksi.
Mitä tehdä, jos Robertshaw-kaasuventtiili lakkaa toimimasta?
- Tarkista, onko Robertshaw-kaasuventtiilissä kulumisen merkkejä.
- Tarkista kaasuvuoto Robertshaw-kaasuventtiilistä tai liitetyistä putkista.
- Varmista asianmukainen liitäntä termopariin tai muihin elektronisiin kaasusytytyskomponentteihin.
- Ota yhteyttä LVI-asiantuntijoihin tai ammattilaisiin viallisen Robertshaw-kaasuventtiilin vaihtamiseksi ja vältä itse tekemästä peukalointia onnettomuuksien välttämiseksi.