Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 720-406 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 150000 BTU | AD7FAD 4E288

ROBERTSHAW 720-406 Kaasuventtiili Nopeasti Avautuva 150000 Btuh

Varastossa
Tuote: AD7FAD Malli: 720-406Ristiviite: 4E288
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
€227.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.5
BtuH150,000
Käämin voltit24
KaasutyyppiNG / LP
SytytystyyppiPysyvä lentäjä
Sisääntulon koko3 / 4 "
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen asetusalue3.5 tuuman WC
Reduktorin holkkisarja(2) 3/4 x 1/2 "
Venttiilin tyyppiNopea avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulopainehana (ei)
    • LP-muunnossarja (Kyllä)
    • Sivuhanat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiYmpäristön lämpötila AlueVahvistimet ACBtuHKäämin voltitKaasutyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
ROBERTSHAW 720-472 Kaasuventtiiliyhdistelmä 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Yhdistelmä40-175 astetta F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
ROBERTSHAW 710-511 Kaasuventtiili, pieni kapasiteetti 70000 BTU | AB8RHU 26X384 710-511Matala kapasiteetti58-90 astetta F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-454 linjajännitekaasuventtiili, 24V, 300000 BtuH, 2-vaihe | AD7EYC 4E126 700-454Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€283.57
ROBERTSHAW 700-502 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 720-406 Kaasuventtiili Nopeasti Avautuva 150000 Btuh
€227.23 / yksikkö