Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 710-502 -kaasuventtiilin vakioaukko 70000 BTU | AE9MVC 6KXC7

ROBERTSHAW 710-502 Kaasuventtiilin vakioaukko 70000 Btuh

Varastossa
Tuote: AE9MVC Malli: 710-502Ristiviite: 6KXC7
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
€192.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaasuventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 175 astetta F
Vahvistimet AC0.200
BtuH70,000
Käämin voltit750mV
KaasutyyppiNG / LP
Sisääntulon koko1 / 2 "
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen asetusalue3.5 tuuman WC
Reduktorin holkkisarja(2) 1/2 x 3/8 "
Venttiilin tyyppiTavallinen avaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Robertshaw 710-502 kaasuventtiiliä käytetään kaupallisissa lämmitysjärjestelmissä, kuuman veden lämmittimissä, uuneissa ja uuneissa. Se tarjoaa tarkan kaasuvirtauksen ja sytytyksen ohjauksen tehokkaaseen ja turvalliseen toimintaan erilaisissa lämmitys- ja ruoanlaittosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valitsin päällä, pois ja pilotti, jotta kaasuvirtauksen hallinta on helppoa ja selkeää.
  • Tällä kaasuventtiilillä on pieni kapasiteetti ja kompaktit mitat: korkeus 3-13/16 tuumaa, pituus 4-21/32 tuumaa ja 1-29/32 tuumaa leveä, jotta se säästää tilaa.
  • Sitä voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -40 - 175 astetta F luotettavuuden takaamiseksi äärimmäisissä sääolosuhteissa.
  • Tässä kaasuventtiilissä on 1/4 tuuman letkun pilottilähtö ja 14 tuuman WC:n suurin tulopaine, joka voidaan asentaa monipuolisiin kaasunsyöttöjärjestelmiin.
  • Se on integroitu sisääntulosuodattimella, joka estää roskien pääsyn kaasuputkeen, mikä parantaa turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä.
  • Tämä kaasuventtiili on yhteensopiva luonnollisten, valmistettujen, sekoitettujen, LP- ja LP/ilmaseosten kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa kaasuventtiiliä?

A.

  • Yhdistä kaasutyyppi.
  • Tarkista paineluokitus ja koko.
  • Valitse oikea venttiilityyppi ja materiaali.
  • Harkitse käyttötapaa.
  • Aseta turvaominaisuudet etusijalle.
  • Tarkista standardien noudattaminen.
  • Harkitse asennusympäristöä.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Robertshaw 710-502 -standardin avautuvan kaasuventtiilin?

A.

  • Katkaise kaasun syöttö.
  • Puhdista ulkopuoli kostealla liinalla.
  • Tarkista vuodot säännöllisesti.
  • Voitele liikkuvat osat tarpeen mukaan.
  • Harkitse tarvittaessa ammattitaitoista huoltoa.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tavallinen avautuva kaasuventtiili?

A.

  • Se vuotaa tai siinä on korroosion merkkejä.
  • Se ei avaudu tai sulkeudu kunnolla.
  • Se on vaurioitunut tai kulunut korjauskelvottomaksi.
  • Se ei täytä nykyisiä turvallisuusstandardeja.
  • Se on yli 10-15 vuotta vanha (käytöstä riippuen).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiYmpäristön lämpötila AlueVahvistimet ACBtuHKäämin voltitKaasutyyppiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
ROBERTSHAW 720-472 Kaasuventtiiliyhdistelmä 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Yhdistelmä40-175 astetta F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
ROBERTSHAW 710-511 Kaasuventtiili, pieni kapasiteetti 70000 BTU | AB8RHU 26X384 710-511Matala kapasiteetti58-90 astetta F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-454 linjajännitekaasuventtiili, 24V, 300000 BtuH, 2-vaihe | AD7EYC 4E126 700-454Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "€283.57
ROBERTSHAW 700-502 -kaasuventtiili nopeasti avautuva 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Nopea avaaminen-40 - 175 astetta F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 710-502 Kaasuventtiilin vakioaukko 70000 Btuh
€192.35 / yksikkö