JAMCO Malli ED 4 hyllyt varastokori


Suodattaa
Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Rakennus: Hitsattu teräs , Hyllyjen välinen etäisyys: 13 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Kantavuus: 3000 lb , Hyllyjen määrä: 4 , Kokonaiskorkeus: 57 " , Kokonaisleveys: 24 " , hyllyn leveys: 24 "
TyyliMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta (ei alv)
A
ED236-P6
36 "36 "€1,626.91
A
ED248-P6
48 "48 "€2,214.59
A
ED260-P6
60 "60 "€2,401.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?