REELCRAFT HC1200-23-18 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 150 jalkaa 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2

REELCRAFT HC1200-23-18 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 150 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AD8ERX Malli: HC1200-23-18 1Ristiviite: 4JNA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenHitsattu runko
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus25.13 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus150ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(F) NPT
Pituus23 "
Maks. Paineluokitus3000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)225-astetta F
AsennusPultinreiän kuvio
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukelaa käytetään ilmaa, vettä, dieseliä, bensiiniä, hydrauliöljyä tai kemikaalia kuljettavien letkujen varastointiin, kuljetukseen ja annosteluun maatalous-, painepesu- ja kemikaalien siirtosovelluksissa. Tämä suurirunkoinen letkukela on käsikäyttöinen käsikammen avulla, ja siinä on leveät nestereitit, jotka sopivat halkaisijaltaan suurille ja pitkille letkuille, mikä varmistaa suuremman tilavuuden. Se voidaan asentaa seinälle, lattialle, penkille tai kuorma-autolle. Tämä letkukela pystyy käsittelemään 150 jalkaa letkua, jonka sisähalkaisija on 1 tuuma ja suurin käyttöpaine 3000 psi.

Ominaisuudet:

  • Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukelassa on avoin rumpurakenne, jossa on vahva ja pultattu rakenne tukevan kelarakenteen ja tasaisen letkun kääreen kelarummun ympärille.
  • Siinä on 1 tuuman naaraspuolinen NPT-kääntöpyörä, jossa on TFE/P-tiiviste, joka mahdollistaa nopean ja helpon letkun asennuksen irrottamatta kelaa telineestä.
  • Tässä kelassa on veto- tai kiristysjarru, joka ohjaa vetonopeutta ja estää kelaa pääsemästä vapaasti kuljetuksen tai käytön aikana.
  • Sen pysyvästi voideltu laakerit takaavat tasaisen pyörimisen koko käyttöiän ajan.
  • Tämä letkukela on varustettu hanhenkaula-adapterilla, joka mahdollistaa letkun tasaisen käärintämisen / sisäänvetämisen ilman taitoksia.
  • Tämän kelan sivuilla olevissa CNC-robottikehrätyissä ja uurretuissa kiekoissa on rullareunat lujuuden, letkun suojauksen ja käyttäjän turvallisuuden lisäämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Reelcraft S600102 kampi kahvalla: Näitä kammen kahvoja käytetään tämän Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukelan letkun pidentämiseen tai sisäänvetoon.
  • Reelcraft S280109 -lukkokahvakokoonpano: Näitä lukkokahvakokoonpanoja käytetään tämän letkukelan vanhojen, vaurioituneiden tai kuluneiden osien korvaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lämpötilat sopivat tämän Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukelan käyttöön?

V. Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukela voi toimia 32-225 asteen lämpötiloissa.

K. Mistä materiaalista tämä Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukela on valmistettu?

A. Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukelassa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalaus rakenteellista jäykkyyttä ja lievää korroosionkestävyyttä. Kääntölaite on valmistettu nikkelipinnoitetusta teräksestä paremman korroosion- ja kulutuskestävyyden saavuttamiseksi.

K. Miten tämä Reelcraft HC1200-23-18 1 letkukela on asennettu?

A.

  • Käyttäjän tulee varmistaa, että valittu asennuspinta on tasainen ja jäykkä tarkistaessaan oikean kohdistuksen.
  • Poraa sitten neljä kiinnitysreikää kelan rungon pohjaan.
  • Työnnä neljä pulttia näiden kiinnitysreikien läpi kiinnittääksesi kelan asennuspintaan. Kiristä ne varmistaaksesi kiinteän ja jäykän kiinnityksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKorkeusLetkun pituusPituusLeveysHinta
REELCRAFT HC1200-19-18 1 Letkukela 1 tuuman tunnus x 105 jalkaa 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Käsiveivi21 "105ft.19 "34 "€1,061.59
REELCRAFT EP1200-23-28 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 230 jalkaa 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1moottori25.13 "230ft.23 "40.5 "€1,781.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT HC1200-23-18 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 150 jalkaa 3000 psi
€1,133.45 / yksikkö