REELCRAFT HC1200-19-18 1 Letkukela 1 tuuman tunnus x 105 jalkaa 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1

REELCRAFT HC1200-19-18 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 105 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AD8ERW Malli: HC1200-19-18 1Ristiviite: 4JNA1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,148.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenHitsattu runko
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus21 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus105ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(F) NPT
Pituus19 "
Maks. Paineluokitus3000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)225-astetta F
AsennusPultinreiän kuvio
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKorkeusLetkun pituusPituusLeveysHinta
REELCRAFT HC1200-23-18 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 150 jalkaa 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Käsiveivi25.13 "150ft.23 "34 "€1,226.22
REELCRAFT EP1200-23-28 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 230 jalkaa 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1moottori25.13 "230ft.23 "40.5 "€1,781.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT HC1200-19-18 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 105 jalkaa 3000 psi
€1,148.46 / yksikkö