REELCRAFT EP1200-23-28 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 230 jalkaa 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 230 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AD8ERZ Malli: EP1200-23-28 1Ristiviite: 4JNA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,781.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenHitsattu runko
Drive Typemoottori
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus25.13 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus230ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(F) NPT
Pituus23 "
Maks. Paineluokitus3000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)225-astetta F
Moottorin jännite12 VDC
AsennusPultinreiän kuvio
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.41
Laivan korkeus (cm)76.45
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKorkeusLetkun pituusPituusLeveysHinta
REELCRAFT HC1200-19-18 1 Letkukela 1 tuuman tunnus x 105 jalkaa 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Käsiveivi21 "105ft.19 "34 "€1,061.59
REELCRAFT HC1200-23-18 1 letkukela 1 tuuman tunnus x 150 jalkaa 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Käsiveivi25.13 "150ft.23 "34 "€1,133.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 letkukela 1 tuuman sisähalkaisija x 230 jalkaa 3000 psi
€1,781.19 / yksikkö