BRADY Putkimerkintä, pakokaasu


Suodattaa
liima: Kyllä , Keskimääräinen kestävyys: 8 v. 10 v asti. , Suorittaa loppuun: Kiiltävä , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Kieli: Englanti , Asennustyyli: Liima putkimerkki , Käyttölämpötila Alue: -0.4-astetta F , rullan leveys: 1.25 " , Paksuus: 0.004 "
TyyliMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta (ei alv)
A
7354-4
-sininen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€18.98
B
4319-D
-sininen4 - 6 "--Valkoinennapsauttaa1€22.64
C
7354-1
-sininen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva1€19.28
D
7099-4
-Vihreä3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4€18.98
E
7099-1
-Vihreä2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ValkoinenItseliimautuva1€19.28
F
7098-1 HV
-Keltainen8 "ja suurempi24 "4"MustaItseliimautuva1€24.89
G
4057 -C
-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"--Mustanapsauttaa-€20.93
G
4057-D
-Keltainen4 - 6 "--Mustanapsauttaa-€22.64
G
4057-
-Keltainen3/4 to 1-3/8"--Mustanapsauttaa-€23.86
H
20428
-Keltainen-8"1"MustaItseliimautuva25€39.72
I
4057-F
-Keltainen6 - 7-7 / 8 "--MustaHihna-€23.64
B
4319 -C
-sininen2-1/2 to 3-7/8"--Valkoinennapsauttaa1€21.37
J
73889
-Keltainen-12 "2"MustaItseliimautuva25€51.45
F
7098-1
-Keltainen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "MustaItseliimautuva1€19.28
I
4057-G
-Keltainen8 - 9-7 / 8 "--MustaHihna-€33.15
B
4319-
-sininen3/4 to 1-3/8"--Valkoinennapsauttaa1€22.60
G
4057-B
-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"--Mustanapsauttaa-€28.50
I
4057-H
-Keltainen10 - 15 "--MustaHihna-€42.89
K
108952-PK
1 / 2 "sininen3/4 "ja pienempi1.25 "1 / 2 "---€20.19
Tarjouspyyntö
L
108951
30ft.sininenLeikkaa kokoon12 "2"ValkoinenItseliimautuva65€59.29
L
108950
30ft.sininenLeikkaa kokoon8"1"ValkoinenItseliimautuva65€45.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?