MARATHON MOTORS Pakotuulettimen moottorit, yksivaiheinen, tippumaton, C Face -jalkaton, yksinopeuksinen


Marathon-poistotuulettimen moottorit tarjoavat alhaisen tai kohtalaisen käynnistysmomentin ja tarjoavat sujuvan käynnistyksen LVI-järjestelmille, joiden on nopeutettava vähitellen.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: DP , Kehys: 56CZ , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 1 , Kierto: Vastapäivään , Jännite: 115
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPRPMPalvelukerroinLämpösuojausHinta (ei alv)
A
5KH37PN37
3.21/128501.40Ei eristetty€718.27
B
5KH37PN36
4.01/611401.35Ei eristetty€385.65
C
5KH37PN40
4.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Ei eristetty€124.06
D
5KH46MN3041
4.61/88501.40Ei eristetty€141.90
D
5KH46MN6071X
5.61/411401.35automaattisesti€169.59
E
5KH46MN3040
5.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Ei eristetty€151.04
F
5KH35JN121X
6.61/317251.35automaattisesti€457.02
G
5KH35JN121
6.61/317251.35Ei eristetty€303.81
H
5KH49SN3023X
6.91/48501.35automaattisesti€97.79
I
5KH36MN137
7.91/217251.25Ei eristetty€402.68
J
5KH48UN6074
9.01/211401.25Ei eristetty€856.43

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on tippumisen estävät kotelot, jotka mahdollistavat ulkoisen ilman virtauksen moottorin käämien yli ja ympärillä, jotta se pysyy viileänä käytön aikana.
  • Niissä on valssattu teräsrakenne, joka lisää jäykkyyttä ja kuulalaakerit, jotka takaavat sisäosien sujuvan liikkumisen.
  • Mallit, kuten 5KH36KN112X H287 LVI -moottori tarjoaa lämpösuojan, havaitsee ylikuumenemisolosuhteet ja katkaisee moottorin virran.
  • Näiden moottoreiden jaetun vaiheen moottorirakenne tuottaa 850-1725 rpm:n nopeudet, ja ne voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuuntaan.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa moottoria?

Jotta moottori käy tasaisesti, käytä pysyvästi voideltuja tiivistettyjä laakereita suojaamaan lialta ja kitkahäviöltä.

Mikä on jatkuvatoimisten moottoreiden tarkoitus?

Jatkuvan käytön (tai oikosulku) moottorit on mitoitettu jatkuvaan toimintaan määrätyllä lämpötila-alueella, jolloin moottori käy jatkuvalla kuormituksella pitkän ajan saavuttaakseen lämpötasapainon.

Mitä ovat yksivaihemoottorit?

Yksivaiheisissa moottoreissa käytetään kondensaattoria lisätehon tuottamiseksi moottorin käynnistyksen aikana. Nämä moottorit ovat ihanteellisia laitteisiin ja koneisiin, jotka ovat kooltaan pienempiä ja tarvitsevat vähemmän hevosvoimaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?