Oetiker 18500114 clamp sarja sisältää 15 kappaletta kukin 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tuumaa; ja 12 kappaletta kutakin 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tuuman sinkittyä 101-sarjan 2-korvaista terästä clamps. Sen mukana tulee lisäksi tavallinen leukapihdit, joka on pakattu ja järjestetty siististi muoviseen säilytyslaukkuun. Tämä Oetiker 18500114 clamp sarja on suunniteltu letkujen tiivistämiseen ilman, nesteen tai kaasujen häviämistä vastaan matalapainesovelluksissa. Mukana tulevat leukapihdit sopivat clampletku clamps eri diameters ja sisennys tai kuoppa c:n korvassalamp maximises clampvoimaa turvallisemman pidon varmistamiseksi. Lisäksi mekaaninen lukitusominaisuus tämän clamp pitää sen turvallisesti suljettuna. Oetiker 18500114 clamp sarja tarjoaa erinomaisen korroosion- ja hilseilykestävyyden teräsrakenteen ansiosta.
Käyttö:
Oetiker 18500114 clamp sarja tarjoaa leveän kammaninaominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen matalapainesovelluksissa, kuten kaivosteollisuudessa, maataloudessa ja autoissamobiles, lämmitys, ilmanvaihto ja paljon muuta. Sinkitty korva clamps alkaen Oetiker 18500114 clamp sarjaa käytetään kumiletkujen, muoviputkien, sähkökaapeleiden ja hitsausletkujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Oetiker 18500114 clamp sarja sisältää 15 kappaletta kukin 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tuumaa; ja 12 kappaletta kutakin 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tuuman sinkittyä 101-sarjan 2-korvaista terästä clamps. Sen mukana tulee lisäksi tavallinen leukapuristin, joka on pakattu ja järjestetty siististi muoviseen säilytyskoteloon, mikä mahdollistaa helpon ja yksinkertaisen asennuksen.
- These teräs clamps of Oetiker 18500114 clamp kit tarjota constant paine aroletkun alla ja soveltuvat lämpö- ja tärinäkäsittelyynrational laajennuksia tai supistuksia.
- Lisäksi clamps tässä Oetiker 18500114 clamp sarjassa on korvassa oleva kuoppa maximum clampturvallista pitoa varten.
- Tämä Oetiker 18500114 clamp pakkaus sisältää yhden paketin, joka sisältää 15 clamp palasia sen sisällä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Oetiker leuan pihti: ThesTavalliset leukapihdit voivat korvata Oetiker 18500114 c:n pihditlamp pakki. Niissä on suuret eristetyt kädensijat, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja suojaavat sähköisiltä vaaroilta. Lisäksi these pihdit alkaen Oetiker on taottu teräsrakenne tarjota korkea impact lujuutta, kestävyyttä ja kestävyyttä kovan teollisuuden abuse.
- Oetiker 101-sarjan korva clamps: These 101-sarjan sinkitty korva clamps voi korvata teräskorvan clamps tämän Oetiker 18500114 clamp sarja (jos kulunut tai rikki), sekä tarjota laaja valikoima optijoista valita.
Standardit ja hyväksynnät:
- Oetiker 18500114 clamp sarja tarjoaa korroosioresistant suorituskyky, koska se on valmistettu DIN EN ISO 9227 -standardien mukaisesti.
- Tämä Oetiker 18500114 clamp sarja täyttää myös ISO/TS 16949 -standardit laadukkaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Clamps noudattavat UNS S30403 (Unified Numbering System) -standardia, metalliseoksen tunnustifSAE 1008 (Society of Automotive Engineers) -standardien mukainen ication järjestelmä takaamaan erinomaisen vetolujuuden syövyttävissä ympäristöissä.
- Lisäksi these korva clamps alkaen Oetiker 18500114 clamp sarja on arvioitu ja sertiftäyttää IATF 16949:2016 -standardien vaatimukset.
Asennus:
Oetiker 18500114 clamp sarjassa on sinkitty korva clamps of 101 Series, jotka voidaan asentaa merkin käsi-asennuspihdeillä (myydään yhdessä) ja vaativat vain yhden vedon työkalun sulkemisen. Niminalameter of clamp on valittava vastaavasti, kun se asennetaan oikealla clampvoimaa. Täydellisen tiivistyksen saamiseksi korvat on suljettava oikein asennuksen aikana.
Huomautus: Asennusohje on painettu myös Oetiker 18500114 c:n muovilaatikon kannen sisäpuolelle.lamp sarja käyttäjän mukavuuden vuoksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat clamponko se Oetikar tarjoaa?
A. Oetiker tarjoaa laajan valikoiman letkuja clamps like ruuvi, korva, jousi, lanka, mato ja muovi clamps.
K. Kuinka poistaa Oetiker clamp?
V. Asiakkaat voivat käyttää työkaluja, kuten sivu- tai kulhon kärkileikkuri, irrottaakseen lukituksen ja irrottaakseenlamps letkuista. Pyörivien terien käyttöä ei suositella, koska ne voivat vahingoittaa letkua c:n leikkaamisen aikanalamp.
K. Ovat Oetiker clamps uudelleen käytettävä?
V. Kyllä, Oetiker letku clamps kuten matokäyttö, StepLess-ruuvi & V clamps ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan helposti avata ja asentaa milloin tahansa tarpeen. He ovat ideal huoltoon ja huoltoon valmistus- ja autoteollisuudessa. Theseclamps voidaan asentaa myös sekä säteittäisesti että aksiaalisesti.
K. Kuinka kiristämme aclamp?
A. Kiristää aclamp, purista clamp yhdellä kädellä niin, että kuljettajaa vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten kuljettajaa myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat c:n koloihin.lamp. Jatka kuljettajan kääntämistä, kunnes clamp kiristyy tukevasti aroletkun alla.
K. Kuinka valita sopiva Oetiker-letku clamp?
A. Tarkista kokovaatimus asentamalla letku putkeen tai liittimeen (joka expands letku), tarkista sitten ulkoinen diameletkun ter. Valitse lopuksi letku clamp joka tukee letkua diameter sen clampalue.