Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 18500106 Hitsausletkun korjaussarja, suuret eristetyt kädensijat | AC3AKJ 2PU25

OETIKER 18500106 Hitsausletkun korjaussarja, suuret eristetyt kädensijat

Varastossa
Tuote: AC3AKJ Malli: 18500106Ristiviite: 2PU25

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€220.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausletkun korjaussarja
Band MateriaaliTeräs / messinki
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs / messinki
Palojen lukumäärä81
pakkauskoko1
Tyyppi2 Korva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)10.9
Laivan leveys (cm)6.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portaaton juotosletkun korjaussarja, joka on ihanteellinen happi- ja asetyleenilinjojen korjaamiseen tieteellisessä tutkimuksessa, lääketieteellisessä ja kemiallisessa käsittelyssä
    • Messinkimutterit ja nännit kestävät ankaria teollisia kemikaaleja ja hankaavia nesteitä. Kaksi korvapidintä mahtuu tärinää ja lämpöä
    • Leukapihti suuremmilla eristetyillä kahvoilla tarjoaa turvallisen pidon ja suojan sähköiskuilta ja teollisuuden vaaroilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräeräMateriaaliTyyppiHinta
OETIKER 18500060 Hitsausletkun korjaussarja, ruostumaton teräs, yksikorvainen puristin | AC3AKK 2PU26 18500060tavallinen81Letkunkiristinvalikoima-Portaaton 1 korva€160.11
OETIKER 18500114 Teräsletkunkiristinsarja | AD9PFM 4TX96 18500114Sinkitty124Letkunkiristinvalikoima-2 Korva€200.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 18500106 Hitsausletkun korjaussarja, suuret eristetyt kädensijat
€220.01 / yksikkö