Tämä Oetiker 18500060 StepLess one ear clamp Sarja sisältää 10 ruostumatonta terästä StepLess one-ear clamps (koot: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 ja 1-1/4 inches) ja pari tavallisia leukapihtejä clampletku clamps eri diameters. Clamps on kuoppa korvassa lisätä clampvahvempi pito ja mekaaninen lukitus varmistaakseen, että clamps pysyy kiinni. These ruostumattomasta teräksestä valmistettu korva clamps kestää hilseilyä ja korroosiota vähintään 1000 tunnin ajan suolasumulle altistumisesta. Tämän clamp sarja, voit kiinnittää erilaisia letkuja liittimiin tai muihin laitteisiin hydrauliikka-, kastelu- tai elintarvikeprosessissassing & autovalmistussovellukset. These ruostumattomasta teräksestä valmistettu letku clampsprevent vuotoja letkuissa ja putkissa, ja sitä voidaan käyttää myös johtojen ja letkujen kiinnittämiseen liittimiin. Ne jakavat tasaisen paineen letkun kehälle ja sitovat sen liittimeen.
Käyttö:
Oetiker 18500060 StepLess yksikorvainen clamp sarjaa käytetään asennukseen, vanteisiin, clampletkujen tai johtojen kiinnittämiseen ja sijoittamiseen. Sitä käytetään yleisesti hydrauliikka-, kastelu- ja elintarvikeprosessissassing & autovalmistussovellukset.
Ominaisuudet:
- Oetiker 18500060 StepLess clamp sarja sopii käytettäväksi hydrauliikan, jäähdytysnesteen ja nesteen kanssanes teollisuus-, kastelu-, auto- ja hydraulilaitteiden korjaustöihin.
- Muovikotelossa on yksi tavallinen leukapihdit ja 10 StepLess one korva clamp joiden koot - 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 ja 1-1/4 inches.
- These ruostumaton teräs yksikorva clampMukana on syvennykset turvallisen pidon takaamiseksi ja mekaaninen lukitus maximum työkappaleen ote ja liukastumisen estävä toiminta.
- Oetiker 18500060 -sarjassa on StepLess-muotoilu elimilleinating vaiheet ja overlaps c: llälampn sisäkehä varmistaa tasaisen 360 asteen paineen ja vuotamattoman tiivisteen.
- Oetiker StepLess ruuvi clamps on valmistettu ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niissä on ruuvityyppinen kiristysmekanismi, jonka avulla ne sopivat laajempaan letkuvalikoimaanameters verrattuna same kokoinen korva clamps.
- Kiristysmekanismi on itsekiristyvä, jotta se mukautuu diameter johtuu lämpösykleistä.
- Oetiker StepLess ruuvi clamps on varustettu jäysteettömillä nauhareunoilla, jotka tarjoavat täydellisen suojan clamposien arpia tai mekaanisia vaurioita.
- Leukapihdistö on varustettu suurilla eristetyillä kahvakahvoilla, jotka takaavat käyttömukavuuden ja suojaavat sähköiskuja ja teollisuuden vaaroja vastaan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- HMK 01 käsikäyttöiset pihdit: These manuaaliset pihdit ovat ideal käytettäväksi Oetiker 18500060 StepLess clamp pakki ja on suora clampleuan leikkausta varten.
- Silikoniletkut ja EPDM-kumi: Oetiker 18500060 StepLess clamp sarja on yhteensopiva silikoniletkujen ja EPDM-kumin kanssa, mikä tarjoaa erinomaisen tiivistyksen ilman, nesteiden tai kaasujen häviämistä vastaan matalapainesovelluksissa.
Standardit ja hyväksynnät:
Oetiker korvatyyli clamps on suunniteltu kansainvälisten DIN EN ISO 9227 -standardien mukaisesti korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Oetiker letku clamplaitteet ja lisävarusteet täyttävät IATF 16949:2016 ja ISO 9001:2015 standardit varmistaakseen ympäristön terveyden ja virheetön, superior esitys clamps.
Asennus:
- Oetiker 18500060 StepLess clamp sarjassa on korva clamps jota voidaan kiristää aroja kiinnitetyn letkun avulla specialisoidut pihdit (sisältyvät pakkaukseen), jotka pakottavat sivut itseensä.
- Käyttäjien on varmistettava, että clamps puristetaan vain yhdellä työkalun vedolla. Jos käyttäjät käyttävät enemmän voimaa, he voivat vahingoittaa clamp.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisia clamps Oetiker tarjoaa?
A. Oetiker tarjoaa laajan valikoiman clamps mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muovi clamps.
K. Kuinka poistat Oetiker clamp?
A. Irrotukseen voidaan käyttää työkaluja, kuten pyörivää / kulhon kärkeä / sivuleikkuria Oetiker clamps. HoweVer, pyöriviä teriä ei suositella, koska ne voivat peukaloida tai vaurioittaa letkua leikkaaessaan clamp.
Voi Oetiker clamps käytetään uudelleen?
V. Kyllä, Oetiker letku clamps kuten matokäyttö, StepLess-ruuvi & V clamps ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan helposti avata ja asentaa milloin tahansa tarpeen mukaan, esimspecerityisesti huoltoon ja huoltoon valmistus- ja autoteollisuudessa. Theseclamps voidaan asentaa myös sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Käyttäjät voivat myös valita Oetiker 2 ear clamps sovelluksille, jotka vaativat pysyvän clamp asennus.
K. Kuinka kiristää Oetiker clamp?
A. Kiristää aclamp, purista clamp yhdellä kädellä niin, että kuljettajaa vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Käännä kuljettajaa myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat c:n koloihin.lamp. Jatka kuljettajan kääntämistä, kunnes clamp kiristyy aroja letkun alla tiukasti ja tukevasti.
K. Kuinka valita Oetiker-letku clamp?
A. Tarkista kokovaatimus asentamalla letku putkeen tai liittimeen (joka expnds letku), tarkista sitten ulkoinen diameletkun ter. Valitse letku clamp joka tukee letkua diameter sen clampalue.