OBERON TCG Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating


Oberon TCG40 -sarjan kaarisalamapuvut ovat suojavaatteita, jotka on suunniteltu suojaamaan sähkötyöntekijöitä valokaaren vaaroilta, joita syntyy sähkövikojen tai toimintahäiriöiden aikana. Näitä pukuja käytetään sähköntuotanto-, jakelu- ja huoltosovelluksissa, joissa työntekijät työskentelevät... suurjännitelaitteita tai sähköjärjestelmiä.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Hiilenharmaa , Sisäsauma: 30 " , Materiaali: Aramid
TyyliMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
TCG4B-S
34 "- 36"28 "- 30"S€4,275.69
A
TCG4B-M
37 "- 39"31 "- 33"M€4,138.65
A
TCG4B-L
40 "- 42"34 "- 36"L€4,138.65
A
TCG4B-XL
44 "- 46"38 "- 40"XL€3,994.28
A
TCG4B-2XL
48 "- 50"42 "- 44"2XL€4,275.69
B
TCG4B-3XL
52 "- 54"46 "- 48"3XL€4,275.69
A
TCG4B-4XL
56 "- 58"50 "- 52"4XL€4,531.09
B
TCG4B-5XL
60 "- 62"54 "- 56"5XL€4,373.03

TCG Arc Flash Kit, 40 Cal Arc Rating

Oberon TCG40 -sarjan kaarisalamapuvut ovat suojavaatteita, jotka on suunniteltu suojaamaan sähkötyöntekijöitä sähkövikojen tai toimintahäiriöiden aiheuttamilta valokaaren vaaroilta. Näitä pukuja käytetään sähköntuotanto-, jakelu- ja huoltosovelluksissa, joissa työntekijät työskentelevät suurjännitelaitteiden tai sähköjärjestelmien parissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on hupun ikkuna, jossa on 100 % todellinen väritarkkuus, sekä huurtumista ja naarmuuntumista estävät pinnoitteet selkeän näkyvyyden takaamiseksi.
  • Näissä kaarisalamapuvuissa on aramidikuiturakenne, joka takaa tulenkestävän ja kevyen ominaisuuden.
  • Niissä on neulottu ranneke, kaksivaiheinen vetoketjukiinnitys edessä ja säädettävät henkselit, jotka helpottavat pukemista ja riisumista.
  • Näihin puvuihin on integroitu heijastava päivä-/yöraita käsivarsissa ja jaloissa, mikä parantaa työntekijöiden näkyvyyttä hämärässä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?