Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15100009 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 15–18 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FCG 4E588

OETIKER 15100009 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 15–18 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: AD7FCG Malli: 15100009Ristiviite: 4E588

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€123.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Bandin paksuus0.024 "
Kaistanleveys0.315 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima15 mm - 18 mm
Koko viite1518R
TyyppiPuristus, 2-korvainen letku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoBandin paksuusPkg. MääräHinta
OETIKER 15100004 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 7–9 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm - 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€102.38
OETIKER 15100008 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 14 mm - 17 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm - 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€127.31
OETIKER 15100011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 18.1–22 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm - 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€147.80
OETIKER 15100013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 21.1–25 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm - 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€166.16
OETIKER 15100015 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 24 mm - 28 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm - 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€190.31
OETIKER 15100003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.236 tuumaa, kokoalue 5 mm - 7 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FCC 4E583 151000035 mm - 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100€94.59
OETIKER 15100023 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 8–11 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm - 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€102.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15100009 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 15–18 mm, pakkaus 100
€123.35 /pakkaus