Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 15100021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 37.6 mm - 43 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QHD

OETIKER 15100021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 37.6–43 mm, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: CD4QHD Malli: 15100021

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€192.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
pakkauskoko100
kokovalikoima37.6 mm - 43 mm
Koko viite4043R
TyyppiPuristus, 2-korvainen letku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0255
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)8.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viitepakkauskokoBandin paksuusPkg. MääräHinta
OETIKER 15100004 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 7–9 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm - 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€102.38
OETIKER 15100008 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.315 tuumaa, kokoalue 14 mm - 17 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm - 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€127.31
OETIKER 15100011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 18.1–22 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm - 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€147.80
OETIKER 15100013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 21.1–25 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm - 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€166.16
OETIKER 15100015 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.394 tuumaa, kokoalue 24 mm - 28 mm, 100 kpl pakkaus | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm - 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€190.31
OETIKER 15100003 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.236 tuumaa, kokoalue 5 mm - 7 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FCC 4E583 151000035 mm - 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100€94.59
OETIKER 15100023 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.276 tuumaa, kokoalue 8–11 mm, 100 kpl pakkaus | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm - 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€102.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15100021 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 37.6–43 mm, pakkaus 100
€192.44 /pakkaus