VESTIL OH-sarjan ketju ripustimilla


Suodattaa
Ketjun materiaali: Teräs , Syvyys: 7" , Halkaisija: 0.14 " , Silmukan sisähalkaisija: 11 / 32 " , Korkeus: 2" , Koukku: Kyllä , Pituus: 15 ft. , Linkin sisäpituus: 1.82 " , Linkin sisäleveys: 0.48 " , Linkin pituus: 2" , Linkin tyyppi: Suoraan , Linkin leveys: 0.61 " , Materiaali: Teräs , Min. Break Force: 1020 lbs. , Paksuus: 0.19 " , Kauppakoko: 2/0 , Paino per 100 jalkaa: 15 lbs. , Hitsattu/hitsattu: Hitsaamaton
TyyliMalliVäriLeveysHinta (ei alv)
A
OH-15R
Harmaa6.75 "€35.60
B
OH-HD
Harmaa, Hopea7"€65.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?