Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOSMATIC 43.364 Rotary Union Wdcl Swivel Nptf 1/2in | AD3MER 40E985

MOSMATIC 43.364 Rotary Union Wdcl kääntyvä Nptf 1/2in

Varastossa
Tuote: AD3MER Malli: 43.364Ristiviite: 40E985
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
€209.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä40E985
Rungon halkaisija1.26 "
YhteysNPTM x NPTF
VirtausYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine4000 psi
Max. Nopeus200 RPM
Maks. Lämpötila250-astetta F
KiertoManuaalinen kierto
KokoTulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTF
TyyppiWDCL 90 asteen kaksoislaakerijärjestelmä (radiaalikuulalaakerit) kääntyvä, O-rengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
MOSMATIC 43.363 Rotary Union Wdcl kääntyvä Nptf x Nptm 1/2in | AD3MEQ 40E984 43.36340E984Tulo 1/2 "NPTF - ulostulo 1/2" NPTM€207.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOSMATIC 43.364 Rotary Union Wdcl kääntyvä Nptf 1/2in
€209.86 / yksikkö