HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kytkinkotelo manuaalisille moottorikäynnistimille


Suodattaa
Perusaine: Metallinen , Nykyinen arvostelu: 30 A , Kotelon tyyppi: NEMA 1 , Altistusolosuhteet: Indoor Vain , Pudotukset / Ei tyrmäyksiä: Nokotukset , Pituus: 4.52 " , Materiaali: Teräs , Max. HP: 20 , NEMA-luokitus: 1 , Käyttölämpötila: -75 - -40 astetta C
TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
HBL1370
3.15 "3.2 "€73.67
B
HBL1390
3.43 "3.97 "€66.11

Kytkinkotelo manuaalisille moottorikäynnistimille

Hubbell Wiring Device-Kellems -kytkinkoteloita käytetään käsikäyttöisiin moottorikäynnistimiin. Ne on konfiguroitu ylä-, taka- ja alajohtojen sisääntulopisteillä, jotka yhdistävät kaapin helposti muuntajiin, ja ne voivat toimia lämpötiloissa välillä -40 - 75 astetta. Näissä johtamattomissa päällyksissä on esiporattu pohja takapinta-asennusta varten ja niitä on saatavana alumiini- ja termoplastisesta teräksestä valmistetuilla pohjalevyillä.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems mekaaniset lukitut kytkinkotelot pystyy kestämään vähintään 3000 V: n dielektrisen lujuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?