APPROVED VENDOR Kierretty varrenpora


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Varren koko: 1 / 4-28
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMateriaaliKokonaispituusLangan kokoHinta (ei alv)
A
16W737
.09387 / 8 "3 / 32 "Teräs M22.125 "-€0.88
B
16W715
.09389 / 16 "3 / 32 "Teräs M21"-€7.89
C
16W693
.09805 / 16 "-Teräs M21 / 2 "#40€8.90
B
16W716
.09809 / 16 "-Teräs M21"#40€8.90
A
16W738
.09807 / 8 "-Teräs M22.125 "#40€8.64
B
16W717
.10949 / 16 "7 / 64 "Teräs M21"-€8.77
C
16W695
.12505 / 16 "1 / 8 "Teräs M21 / 2 "-€8.77
B
16W718
.12509 / 16 "1 / 8 "Teräs M21"-€8.82
C
16W696
.12855 / 16 "-Teräs M29 / 16 "-€8.90
B
16W719
.12859 / 16 "-Teräs M21.25 "#30€9.28
C
16W697
.14065 / 16 "9 / 64 "Teräs M29 / 16 "-€0.81
A
16W742
.14061.125 "9 / 64 "Teräs M22.125 "-€0.81
A
16W743
.14401.125 "-Teräs M22.125 "#27€0.89
A
16W744
.15621.125 "5 / 32 "Teräs M22.125 "-€0.81
D
16W788
.15629 / 16 "5 / 32 "Koboltti M351 1 / 14 "-€4.90
C
16W699
.15625 / 16 "5 / 32 "Teräs M29 / 16 "-€0.80
C
16W701
.15905 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#21€0.71
B
16W723
.15909 / 16 "-Teräs M21.25 "#21€5.26
A
16W745
.15901.125 "-Teräs M22.125 "#21€8.31
A
16W746
.16101.125 "-Teräs M22.125 "#20€9.67
C
16W702
.16105 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#20€8.85
C
16W704
.17705 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#16€0.83
A
16W748
.17701.125 "-Teräs M22.125 "#16€0.88
B
16W726
.17709 / 16 "-Teräs M21.25 "#16€5.57
C
16W705
.18505 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#13-
Tarjouspyyntö
B
16W727
.18509 / 16 "-Teräs M21.25 "#13€9.80
C
16W706
.18755 / 16 "3 / 16 "Teräs M29 / 16 "-€9.17
A
16W750
.18751.125 "3 / 16 "Teräs M22.125 "--
Tarjouspyyntö
C
16W707
.18905 / 16 "-Teräs M29 / 16 "#12€0.83
A
16W752
.19101.125 "-Teräs M22.125 "#11€0.98
A
16W754
.20311.125 "13 / 64 "Teräs M22.125 "-€1.05
C
16W711
.21885 / 16 "7 / 32 "Teräs M25 / 8 "-€0.88
B
16W734
.25009 / 16 "1 / 4 "Teräs M21.25 "-€11.05
A
16W756
.25001.125 "1 / 4 "Teräs M22.125 "-€11.92
A
16W757
.31251.125 "5 / 16 "Teräs M22.125 "-€4.23
B
16W736
.37509 / 16 "3 / 8 "Teräs M21.25 "-€27.23
A
16W758
.37501.125 "3 / 8 "Teräs M22.125 "-€3.39
C
16W714
.37505 / 16 "3 / 8 "Teräs M23 / 4 "-€19.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?