Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In | AA9YCV 1JCL2

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Ruostumaton teräs palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AA9YCV Malli: BA3WDSLH 1Ristiviite: 1JCL2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliCF8M ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko1"
porttiPienennetty L
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/8 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR 1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "€204.79
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT 1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "€212.52
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 3/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "€271.87
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In | AA9YCW 1JCL3 BA3WDSLH 1 1/41.25 "€449.03
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1-1 / 2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "€593.89
MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 2 sisään | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH 22"€820.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 Ruostumaton teräs palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In
€367.76 / yksikkö